3M ITALIA - 3MI7100116906 ET 40 PRINTED MC9 25MMX66M - 7100116906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Breite - 25 mm
Werkstoff - Polyester (PET)
Stärke - 0.056 mm
Länge - 66 m
Packung
9 ST
EAN
2000000929927
Artikelnummer
3MI7100116906
Herstellernummer
7100116906
Hersteller
3MI
Farbe:
sonstige
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Polyester (PET)
Stärke:
0.056 mm
Länge:
66 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
130...130 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


