3M ITALIA - 3MI7100116905 ET 40 PRINTED MC12 19MMX66M - 7100116905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - farblos
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyester (PET)
Stärke - 0.056 mm
Länge - 66 m
Packung
12 ST
EAN
2000000929897
Artikelnummer
3MI7100116905
Herstellernummer
7100116905
Hersteller
3MI
Farbe:
farblos
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyester (PET)
Stärke:
0.056 mm
Länge:
66 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
ja
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
130...130 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


