3M ITALIA - 3MI7100116904 ET 40 PRINTED MC19 12MMX66M - 7100116904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 12 mm
Werkstoff - Polyester (PET)
Stärke - 0.056 mm
Länge - 66 m
Packung
19 ST
EAN
2000000929873
Artikelnummer
3MI7100116904
Herstellernummer
7100116904
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Breite:
12 mm
Werkstoff:
Polyester (PET)
Stärke:
0.056 mm
Länge:
66 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
130...130 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


