3M ITALIA - 3MI7100116899 ET 1170 ALLUMINIO 12MMX16,5M - 7100116899

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Breite - 12 mm
Werkstoff - Aluminium
Stärke - 0.051 mm
Länge - 16.5 m
Packung
19 ST
EAN
2000000929811
Artikelnummer
3MI7100116899
Herstellernummer
7100116899
Hersteller
3MI
Farbe:
Silber
Breite:
12 mm
Werkstoff:
Aluminium
Stärke:
0.051 mm
Länge:
16.5 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
130...130 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


