3M ITALIA - 3MI7100116891 ET 1181 CLASSE F 155C 19MMX16,5M - 7100116891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - braun
Breite - 19.05 mm
Werkstoff - Kupfer
Länge - 16.5 m
Doppelseitig - nein
Packung
12 ST
EAN
7449074672394
Artikelnummer
3MI7100116891
Herstellernummer
7100116891
Hersteller
3MI
Farbe:
braun
Breite:
19.05 mm
Werkstoff:
Kupfer
Länge:
16.5 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
130...130 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


