3M ITALIA - 3MI7100116881 ET 1245 RAME GOFFRATO 19MMX16,5M - 7100116881

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - braun
Breite - 19.05 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.036 mm
Länge - 16.5 m
Packung
12 ST
EAN
7449077871657
Artikelnummer
3MI7100116881
Herstellernummer
7100116881
Hersteller
3MI
Farbe:
braun
Breite:
19.05 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.036 mm
Länge:
16.5 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


