Startseite

3M ITALIA - 3MI7100116880 ET 1245 RAME GOFFRATO 12MMX16,5M - 7100116880

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100116880 ET 1245 RAME GOFFRATO 12MMX16,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - braun

  • Werkstoff - Kupfer

  • Stärke - 0.036 mm

  • Länge - 16.5 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 19 ST

EAN

2000000929729

Artikelnummer

3MI7100116880

Herstellernummer

7100116880

Hersteller

3MI

Farbe:

braun

Werkstoff:

Kupfer

Stärke:

0.036 mm

Länge:

16.5 m

Transparent:

nein

Il nastro per schermature EMI in foglio di rame goffrato 3M™ 1245 è un nastro per schermature EMI in adesivo acrilico. Questo nastro ritardante alla fiamma è progettato per applicazioni che richiedono un'eccezionale conduttività elettrica. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.\nIl nastro per schermatura EMI 3M™ 1245 è un nastro in foglio di rame goffrato da 1,4 mil (0,04 mm) facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo, ideale per schermatura e per lo scarico di cariche elettrostatiche a terra. Adesivo acrilico offre una buona resistenza al calore, all' ossidazione, ai solventi ed oli. Ritardante la fiamma UL 510. Resistente all'ossidazione per garantire un'eccellente schermatura a lungo termine, il nastro 3M™ 1245 è ideale per una svariata gamma di applicazioni di schermature EMI che include: la schermatura di cavi per motori, cablaggi, armadi e componenti vari.