3M ITALIA - 3MI7100116879 ET 1205 MC19 12MMX33M - 7100116879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Breite - 11.989 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.076 mm
Länge - 33 m
Packung
19 ST
EAN
2000000929705
Artikelnummer
3MI7100116879
Herstellernummer
7100116879
Hersteller
3MI
Farbe:
sonstige
Breite:
11.989 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.076 mm
Länge:
33 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
155...155 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


