Startseite

3M ITALIA - 3MI7100116878 ET 1205 MC26 9MMX33M - 7100116878

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 9 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.076 mm

  • Länge - 33 m

Packung

  • 26 ST

EAN

2000000929675

Artikelnummer

3MI7100116878

Herstellernummer

7100116878

Hersteller

3MI

Farbe:

sonstige

Breite:

9 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.076 mm

Länge:

33 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

155...155 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro isolante in film di poliammide 3M™ 1205 è un nastro isolante con supporto in film di poliammide. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per l'uso in applicazioni che richiedono materiale isolante sottile per l'avvolgimento di trasformatori, condensatori e cablaggi. Il nastro resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 155 °C (tra -40 e 311 °F) senza perdita di proprietà elettriche e di resistenza alla trazione. Il nastro isolante 3M™ 1205 è dotato di un adesivo acrilico sensibile alla pressione che offre un'aderenza ottimizzata. Il nastro è concepito per l'ancoraggio di cavi/morsettiere. È ideale per l'uso come nastro per mascheratura per saldatura a ultrasuoni in un gruppo di circuiti stampati. Il nastro ritardante alla fiamma è altamente resistente al calore e ai solventi. Certificato UL e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.