3M ITALIA - 3MI7100116874 ET 45 TRASP 25MMX55M - 7100116874

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - farblos
Breite - 25 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 55 m
Doppelseitig - nein
Packung
9 ST
EAN
2000000929606
Artikelnummer
3MI7100116874
Herstellernummer
7100116874
Hersteller
3MI
Farbe:
farblos
Breite:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
55 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
ja
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


