Startseite

3M ITALIA - 3MI7100116869 ET 1345 MC19 12MMX165M - 7100116869

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Breite - 12 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.04 mm

  • Länge - 16.5 m

Packung

  • 19 ST

EAN

2000000929491

Artikelnummer

3MI7100116869

Herstellernummer

7100116869

Hersteller

3MI

Farbe:

grau

Breite:

12 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.04 mm

Länge:

16.5 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

130...130 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro per schermature EMI in rame stagnato goffrato 3M™ 1345 è un nastro per schermature EMI con adesivo acrilico. Il nastro ritardante alla fiamma è concepito per applicazioni che richiedono un'eccezionale conduttività elettrica dal substrato dell'applicazione, passando per l'adesivo e fino al supporto. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V. Il nastro per schermature EMI 3M™ 1345 presenta un rinforzo morbido in foglio di rame goffrato con un adesivo acrilico sensibile alla pressione che garantisce una salda aderenza. Il rivestimento stagnato su entrambi i lati del supporto in lamina del nastro offre un'eccezionale saldabilità ed è resistente all'ossidazione e alla corrosione. Il supporto in lamina di rame del nastro offre un'eccellente resistenza all'ossidazione e allo scolorimento. Il contatto tra il supporto e il substrato di applicazione viene stabilito quando i bordi del supporto goffrato tagliano lo strato adesivo. Il nastro resiste a un ampio intervallo di temperature compreso tra 40 e 130°C (da 40 a 266°F). Questo nastro ritardante alla fiamma è concepito per la messa a terra e la schermatura EMI di apparecchiature, componenti e stanze schermate. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.