3M ITALIA - 3MI7100116866 ET 79 MC4 50MMX55M - 7100116866

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - Glasfaser
Länge - 55 m
Transparent - nein
Isolierend - nein
Packung
4 ST
EAN
2000000929439
Artikelnummer
3MI7100116866
Herstellernummer
7100116866
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Glasfaser
Länge:
55 m
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 79 è un nastro stampabile utilizzato in bobine/trasformatori e applicazioni per motori. Include un involucro esterno per bobine avvolte attorno alle bobine, fasciatura di bobine avvolte per ancoraggi, pressori percuscinetti di piombo, finali e ancoraggi di piombo, nonché connessioni. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 150°C (da 32 a 302°F).\nIl nastro 3M™ 79 ha un adesivo acrilico sensibile alla pressione che offre un'aderenza ottimizzata e resiste agli strappi ai bordi. Questo nastro conformabile è resistente ai solventi ed è dotato di un supporto in fibra di vetro che non si restringe, brucia o marcisce garantendo la massima stabilità. Il nastro stampabile è progettato per applicazioni di fasciatura e fissaggio. Fornisce un ottimo assorbimento di vernici e resine. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.


