Startseite

3M ITALIA - 3MI7100116859 ET 92 POLIAMMIDE 25MMX33M - 7100116859

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.07 mm

  • Länge - 33 m

Packung

  • 9 ST

EAN

2000000052922

Artikelnummer

3MI7100116859

Herstellernummer

7100116859

Hersteller

3MI

Farbe:

sonstige

Breite:

25 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.07 mm

Länge:

33 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

-40...180 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro 3M™ 92 è un nastro isolante ad alte prestazioni con un supporto in film di poliammide. Il nastro è stato concepito per fornire uno spesso isolamento a bobine, cablaggi e condensatori. Il nastro ritardante alla fiamma resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 °C e 180 °C (da 32 a 356 °F). Il nastro isolante in film di poliammide 3M™ 92 viene utilizzato come nastro per mascheratura per saldatura in un gruppo di schede a circuiti stampati. Il nastro presenta un rivestimento adesivo insilicone termoindurente liscio e uniforme, offre una buona aderenza grazie all'assenza di punti scoperti e di grumi. Certificato UL e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.