3M ITALIA - 3MI7100116857 ET 92 POLIAMMIDE 50MMX33M - 7100116857

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Breite - 50.013 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.07 mm
Länge - 33 m
Packung
4 ST
EAN
2000000929354
Artikelnummer
3MI7100116857
Herstellernummer
7100116857
Hersteller
3MI
Farbe:
sonstige
Breite:
50.013 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.07 mm
Länge:
33 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-40...180 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


