3M ITALIA - 3MI7100116852 ET 92 POLIAMMIDE 15MMX33M - 7100116852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Breite - 14.986 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.07 mm
Länge - 33 m
Packung
15 ST
EAN
2000000929262
Artikelnummer
3MI7100116852
Herstellernummer
7100116852
Hersteller
3MI
Farbe:
sonstige
Breite:
14.986 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.07 mm
Länge:
33 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-40...180 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


