Startseite

3M ITALIA - 3MI7100116847 ET 27 9MMX55M MC26 - 7100116847

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100116847 ET 27 9MMX55M MC26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 9 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.127 mm

  • Länge - 55 m

Packung

  • 26 ST

EAN

7449078306479

Artikelnummer

3MI7100116847

Herstellernummer

7100116847

Hersteller

3MI

Farbe:

weiß

Breite:

9 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.127 mm

Länge:

55 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 27 è un nastro fibrato isolante da 0,18 mm (7 mil) con adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione. Questo nastro è studiato per funzionare in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono elevata resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature. L'adesivo è appositamente studiato e preparato per offrire protezione dalla corrosione. Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 27 è resistente allo strappo ai bordi, conformabile e resistente alle abrasioni. Utilizzato come isolamento nella copertura di bobine, ancoraggio, fasciatura, isolamento di nuclei, strati e trasversale. Questo nastro viene utilizzato per l'isolamento termostabile di forni e comandi di forni, conduttori di motori e interruttori. Certificato UL. Stampabile.