3M ITALIA - 3MI7100116846 ET 27 50MMX55M MC4 - 7100116846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 50 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.127 mm
Länge - 55 m
Packung
4 ST
EAN
7449077316790
Artikelnummer
3MI7100116846
Herstellernummer
7100116846
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.127 mm
Länge:
55 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


