Startseite

3M ITALIA - 3MI7100116845 ET 27 38MMX55MT MC6 - 7100116845

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100116845 ET 27 38MMX55MT MC6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 38 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.055 m

Packung

  • 6 ST

EAN

7449078306448

Artikelnummer

3MI7100116845

Herstellernummer

7100116845

Hersteller

3MI

Breite:

38 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

0.055 m

3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 27 con adesivo in gomma termoindurente, pretagliato 38mm x 55mt - confezione 6 rotoli Il nastro in fibra di vetro 3M™ 27 DA 7 mil (0,177mm) è un nastro isolante, dotato di adesivo in gomma resina termoindurente, sensibile alla pressione, ideale per l'isolamento elettrico e per garantire una protezione meccanica fino a temperature di 130°C - Classe B. Il nastro 27 è resistente allo strappo ed all'abrasione , viene utilizzato in sistemi di ancoraggio, rivestimento e copertura di bobine, bordature e strati intrecciati.