3M ITALIA - 3MI7100112722 92-AK 610-3 C - 7100112722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaltschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 6/10 (12) kV
Anzahl der Leiter - 3
Halogenfrei - nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Packung
12 ST
EAN
2000000927626
Artikelnummer
3MI7100112722
Herstellernummer
7100112722
Hersteller
3MI
Ausführung:
Kaltschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um):
6/10 (12) kV
Anzahl der Leiter:
3
Halogenfrei:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein


