3M ITALIA - 3MI7100091506 ET 60 TEFLON 25MMX33M - 7100091506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Farbe - sonstige
Länge - 0.033 m
Temperaturbeständigkeit - 180...180 °C
Packung
9 ST
EAN
7449071877778
Artikelnummer
3MI7100091506
Herstellernummer
7100091506
Hersteller
3MI
Breite:
25 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
0.033 m
Temperaturbeständigkeit:
180...180 °C
3M™ Nastro elettrico in PTFE 60, traslucido, con adesivo in silicone, pretagliato 25mm x 33 m - confezione 9 rotoli Il nastro 60 di 3M(TM) è un nastro in pellicola PTFE resistente alle alte temperature da 0,05 con adesivo in silicone ignifugo. Le prestazioni costanti del nastro 60 di 3M in applicazioni ad elevate temperature per via della sua forte adesione al suo stesso supporto. Il PTFE serie 60 può essere una buona scelta in applicazioni con bobine, condensatori e cablaggi a temperatura elevata dove sono necessarie un'elevata rigidità e resistenza alla rottura. Idoneo per temperature fino a 180 °C. Ignifugo UL 510. Alta adesione anche di resine e vernici al suo supporto.


