Startseite

3M ITALIA - 3MI7100090775 ET 69 MC4 50MMX33M - 7100090775

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.127 mm

  • Länge - 33 m

Packung

  • 4 ST

EAN

2000000604640

Artikelnummer

3MI7100090775

Herstellernummer

7100090775

Hersteller

3MI

Farbe:

weiß

Breite:

50 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.127 mm

Länge:

33 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

200...200 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 69 è un nastro bianco spesso 0,178 mm (7 mil) composto da un supporto in fibra di vetro da 0,140 mm (5,5 mil) rivestito su un lato con un adesivo siliconico termoindurente, non corrosivo, resistente alle alte temperature e ritardante alla fiamma. Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 69 è dotato di un adesivo in silicone termoindurente, sensibile alla pressione e resistente alle alte temperature. Viene comunemente utilizzato in applicazioni UL con tensione nominale fino a 600 volt in luoghi asciutti e in una varietà di applicazioni per bobine/trasformatori e motori, tra cui come involucro esterno per bobine avvolte attorno alle bobine, fasciatura di bobine avvolte per ancoraggi, pressori per cuscinetti di piombo, finali e ancoraggi di piombo, nonché connessioni. Certificato UL e temperatura nominale di 200 °C (392 °F). Certificato CSA e temperatura nominale di 180 °C (356 °F). Conforme alla direttiva RoHS e certificato QPL - QPL-19166 pre MIL-I-19166