3M ITALIA - 3MI7100090687 ET 56 MC26 9MM X 66M - 7100090687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Breite - 9 mm
Werkstoff - Polyester (PET)
Stärke - 0.058 mm
Länge - 66 m
Packung
26 ST
EAN
2000000926643
Artikelnummer
3MI7100090687
Herstellernummer
7100090687
Hersteller
3MI
Farbe:
gelb
Breite:
9 mm
Werkstoff:
Polyester (PET)
Stärke:
0.058 mm
Länge:
66 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
0...130 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


