3M ITALIA - 3MI7100090267 ET 69 MC12 19MMX33M - 7100090267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 19.05 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.127 mm
Länge - 33 m
Packung
12 ST
EAN
4054596141971
Artikelnummer
3MI7100090267
Herstellernummer
7100090267
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Breite:
19.05 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.127 mm
Länge:
33 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
130...130 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


