3M ITALIA - 3MI7100090264 ET 56 GIALLO MM25X66MT - 7100090264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyester (PET)
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 66 m
Stärke - 0.058 mm
Packung
9 ST
EAN
2000000926490
Artikelnummer
3MI7100090264
Herstellernummer
7100090264
Hersteller
3MI
Werkstoff:
Polyester (PET)
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
66 m
Stärke:
0.058 mm
Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 56 è un nastro isolante resistente all'umidità. Questo nastro è adatto ad applicazioni isolanti che richiedono un'elevata resistenza dielettrica. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).\nIl nastro isolante in film di poliestere 3M™ 56 è altamente conformabile con un adesivo in gomma termoindurente. Questo nastro è dotato di un supporto in film di poliestere e offre un'eccellente resistenza a sostanze chimiche, solventi, umidità, abrasione e taglio. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.


