3M ITALIA - 3MI7100080227 428020 ATTENUATOREW 9000V + - 7100080227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
2000000925998
Artikelnummer
3MI7100080227
Herstellernummer
7100080227
Hersteller
3MI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Le lamine di protezione interne 3M™ Speedglas™ sono pezzi di ricambio sostituibili per le maschere per saldatura 3M™ Speedglas™ e sono progettate per proteggere la lente di saldatura. Le lamine di protezione interne 3M™ Speedglas™ sono pezzi di ricambiosostituibili per le maschere di saldatura 3M™ Speedglas™ che hanno lo scopo di proteggere la lente di saldatura da scintille e schizzi. Sostituire quando la lamina di protezione interna 3M™ Speedglas™ esistente si danneggia o si sporca troppo per essere pulita. Pulire regolarmente con un panno che non lascia pelucchi, ad esempio un panno detergente 3M™. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature.