3M ITALIA - 3MI7100066017 QS200 93 AK 620 1 - 7100066017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaltschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Anzahl der Leiter - 1
Halogenfrei - nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Packung
1 ST
EAN
4054596003460
Artikelnummer
3MI7100066017
Herstellernummer
7100066017
Hersteller
3MI
Ausführung:
Kaltschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Anzahl der Leiter:
1
Halogenfrei:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein


