Startseite

3M ITALIA - 3MI7100066016 QS200 92 AK 610 1 - 7100066016

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100066016 QS200 92 AK 610 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaltschrumpf

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 6/10 (12) kV

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Halogenfrei - nein

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4054596004405

Artikelnummer

3MI7100066016

Herstellernummer

7100066016

Hersteller

3MI

Ausführung:

Kaltschrumpf

Bemessungsspannung U0/U (Um):

6/10 (12) kV

Anzahl der Leiter:

1

Halogenfrei:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

I kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 92-AK xx0-1 sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 12 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici unipolari con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502). Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.