3M ITALIA - 3MI7100053924 425 150MM X 55MT EX CV71176 - 7100053924

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Transparent - nein
Länge - 0.055 m
Packung
2 ST
EAN
8013768652260
Artikelnummer
3MI7100053924
Herstellernummer
7100053924
Hersteller
3MI
Breite:
150 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Länge:
0.055 m
Temperaturbeständigkeit:
-54...149 °C
3M™ Nastro in foglio di alluminio 425, Argento, 150 mm x 55 m, 0.12 mm Utilizza il nastro in alluminio 3M™ 425 per molte applicazioni come la mascheratura, la sigillatura, la riparazione, la schermatura e il decappaggio chimico. Il nostro nastro è perfetto per mascherare, sigillare, riparare, proteggere, per le operazioni di galvanizzazione e molto altro ancora. Largamente conosciuto per essere uno tra i migliori prodotti per uso generico, il nostro nastro flessibile e con supporto in alluminio, dispone di uno speciale adesivo acrilico sintetico e trasparente. Puoi usare questo nastro per lavori di cablaggio, giunzione, galvanoplastica, protezione di plastica, fresatura chimica, schermatura anticalore, riflessione del calore e sverniciatura. Resiste a fiamma, umidità, intemperie, degradazione UV e numerose sostanze chimiche, rendendolo ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Riflette il calore e la luce, è protettivo e isolante; isola e potenzia l'efficienza luminosa ed è progettato per resistere a temperature estreme.


