Startseite

3M ITALIA - 3MI7100053813 425 50MM X 55MT - 7100053813

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Stärke - 0.07 mm

  • Länge - 55 m

Packung

  • 24 ST

EAN

7449074459186

Artikelnummer

3MI7100053813

Herstellernummer

7100053813

Hersteller

3MI

Farbe:

Silber

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Aluminium

Stärke:

0.07 mm

Länge:

55 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

149...149 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro in alluminio 3M™ 425 è progettato per numerose applicazioni in una vasta gamma di settori per l'uso in ambienti difficili, sia interni che esterni. È ideale per le schermature del calore, la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura. Progettato per la schermatura e la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura. In applicazioni sia interne che esterne.