Startseite

3M ITALIA - 3MI7100046721 SCOTCH 1605 SPRAY DEUMIDIFIC - 7100046721

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100046721 SCOTCH 1605 SPRAY DEUMIDIFIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Korrosionsschutz

  • Lackierbar - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

4046719102259

Artikelnummer

3MI7100046721

Herstellernummer

7100046721

Hersteller

3MI

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Korrosionsschutz

Lackierbar:

nein

Il deumidificatore spray Scotch® 1605 penetra nell'umidità e la rimuove. Lo spray forma quindi un sottile film protettivo che impedisce all'umidità di penetrare nuovamente. Per penetrare nell'umidità e rimuoverla, utilizzare il deumidificatore spray Scotch® 1605. Lo spray deumidificatore forma un sottile film protettivo dopo aver rimosso l'umidità che ne impedisce la nuova penetrazione. Consente anche di scongelare le sezioni congelate. Scotch® 1605 è un prodotto completamente neutro rispetto a vernici, plastica, gomma e tessuti. Efficace in un intervallo di temperature compreso tra -74°C e 175°C. Adatto ad applicazioni generali di deumidificazione nonché ad apparecchiature elettriche ed elettroniche, interruttori, relè, motori, batterie, sistemi di accensione, utensili, strumenti, Scotch® 1605 è disponibile in bomboletta da 400 ml.