3M ITALIA - 3MI7100040275 91 AH 21 S GIUNTO BT TERMORE - 7100040275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaltschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Halogenfrei - ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Packung
10 ST
EAN
8712403578780
Artikelnummer
3MI7100040275
Herstellernummer
7100040275
Hersteller
3MI
Ausführung:
Kaltschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Halogenfrei:
ja
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


