Startseite

3M ITALIA - 3MI7100039317 431 38MMX55MT - 7100039317

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100039317 431 38MMX55MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 38 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.055 m

Packung

  • 32 ST

EAN

7449072149775

Artikelnummer

3MI7100039317

Herstellernummer

7100039317

Hersteller

3MI

Breite:

38 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Länge:

0.055 m

Temperaturbeständigkeit:

-54...149 °C

3M™ Nastro in foglio di alluminio 431, Argento, 38 mm x 55 m, 0.09 mm, 12 rotoli per confezione Nastro di alluminio 431 di 3M™, supporto in foglio di alluminio morbido, riflessione del calore e della luce ottimale per una protezione da temperature elevate e dal degrado dovuto ai raggi UV. Il foglio funge inoltre da eccellente barriera contro l'umidità. L'adesivo acrilico offre