3M ITALIA - 3MI7100037750 07898 NASTRO 3434B 36MMX50M - 7100037750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Länge - 50 m
Doppelseitig - nein
Transparent - nein
Packung
24 ST
EAN
4046719917402
Artikelnummer
3MI7100037750
Herstellernummer
7100037750
Hersteller
3MI
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Il nastro per mascheratura ad alte prestazioni 3M™ 3434 blu può essere utilizzato per una vasta gamma di applicazioni di rifinitura nel settore automotive, comprese quelle in ambienti caldi e umidi. Il nostro nastro per mascheratura in carta crespata bluad alte prestazioni ha buone proprietà di impermeabilità e resistenza ai solventi e può essere usato in ambienti con temperature fino a 110 °C (230 °F). Ha una buona conformabilità ed eccellente tenuta e resistenza allo strappo. Questo nastro per mascheratura in carta crespata blu è stato studiato appositamente per le applicazioni di mascheratura più impegnative. Che si tratti di un ciclo di cottura di 45 minuti o di un'umida giornata estiva, questo nastro resiste al calore e all'umidità. È uno dei nastri per mascheratura 3M dal livello più alto di adesione e resiste sia ai solventi che all'acqua. È conformabile e capace di seguire curve e contorni senza strapparsi. Aderisce saldamente anche alle superfici in plastica e in gomma, ma è anche resistente alla frantumazione e agli strappi per una rimozione senza residui.


