3M ITALIA - 3MI7100037201 91 AH 23 S GIUNTO BT TERMORE - 7100037201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Warmschrumpf
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Anzahl der Leiter - 4
Verbindungszubehör mitgeliefert - ohne
Packung
5 ST
EAN
8712403578803
Artikelnummer
3MI7100037201
Herstellernummer
7100037201
Hersteller
3MI
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
4
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Halogenfrei:
ja


