3M ITALIA - 3MI7100028690 ISOLANTE RETR A FREDDO SILICONE 98 KC-8 - 7100028690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 2:1
Mit Innenkleber - nein
Halogenfrei - nein
Transparent - nein
Packung
70 ST
EAN
2000000923390
Artikelnummer
3MI7100028690
Herstellernummer
7100028690
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Silikon
Wandstärke nach Schrumpf:
2.8 mm
UL-Zulassung:
nein
Il kit autorestringente 3M™ 98-KC fornisce un'impermeabilizzazione affidabile per connettori e cavi coassiali e di alimentazione a bassa tensione. L'installazione è rapida e semplice e non richiede strumenti, la qualità del risultato finale dipende meno dall'installatore. I kit autorestringenti 3M™ 98-KC sono manicotti tubolari in gomma siliconica dalle estremità aperte. I manicotti vengono espansi in fabbrica e montati su un nucleo in plastica di supporto rimovibile. Ciascuno di questi gruppi in gomma viene fornito per l'installazione sul campo in tale condizione di preallungamento. Quando il nucleo viene srotolato, il manicotto isolante si restringe sul cavo o sul connettore per formare una tenuta salda.


