Startseite

3M ITALIA - 3MI7100015718 SDR 5 NASTRI IDENTIFICAZ RIC - 7100015718

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Länge - 2500 mm

  • Breite - 5.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021402189

Artikelnummer

3MI7100015718

Herstellernummer

7100015718

Hersteller

3MI

Ausführung:

Rollenform

Länge:

2500 mm

Breite:

5.5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

Nastri di ricambio 3M™ ScotchCode™ SDR_numero 5 A completamento dell'erogatore di nastro 3M™ Scotchcode™, il ricambio 3M™ Scotchcode™ (lettere e numeri) usa un sistema di adesione aggressivo. Con un supporto in pellicola di poliestere flessibile, il ricambio 3M™ Scotchcode™ (lettere e numeri) offre un nastro sottile e conformabile di estrema durata. La superficie liscia di questo nastro consente di rimuovere facilmente lo sporco, permettendo la leggibilità del testo anche dopo una lunga esposizione a un accumulo di contaminanti.