3M ITALIA - 3MI7100015266 767I NASTRO DEMARCAZIONE AD - 7100015266

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - mehrfarbig
Breite - 50 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.127 mm
Länge - 33 m
Packung
1 ST
EAN
7449072346112
Artikelnummer
3MI7100015266
Herstellernummer
7100015266
Hersteller
3MI
Farbe:
mehrfarbig
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.127 mm
Länge:
33 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein


