Startseite

3M ITALIA - 3MI7100015263 7661 NASTRO DEMARCAZIONE AD - 7100015263

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100015263 7661 NASTRO DEMARCAZIONE AD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - mehrfarbig

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.127 mm

  • Länge - 33 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072346105

Artikelnummer

3MI7100015263

Herstellernummer

7100015263

Hersteller

3MI

Farbe:

mehrfarbig

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.127 mm

Länge:

33 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

3M™ Nastro di avvertenza di pericolo 766, Giallo/Nero, 50 mm x 33 m Il nastro vinilico 3MTM 766 può essere utilizzato per applicazioni non critiche di demarcazione di aree di pericolo. Possibili applicazioni: Marcatura di punti in movimento o di ingranaggi di macchine per motivi di sicurezza - Marcatura provvisoria a pavimento intorno a macchinari o a perdite accidentali.