3M ITALIA - 3MI7100010200 SCOTCHCAST FLEXIBLE SPLICE 82-F2 2131 - 7100010200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 4
Bergbauzulassung - ja
Geeignet für - sonstige
Packung
10 ST
EAN
2000000921891
Artikelnummer
3MI7100010200
Herstellernummer
7100010200
Hersteller
3MI
Ausführung:
Gießharz
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
4
Bergbauzulassung:
ja
Geeignet für:
sonstige
3M™ Kit giunzione cavi in linea con compressione in resina, serie 82-F con composto ritardante alla fiamma 2131, è progettato per rubinetti di giunzione o cavi e fili di alimentazione portatili non schermati. Il kit di giunzione cavi di alimentazione flessibili umido/asciutto è adatto all'uso su cavi a conduttore singolo e multiplo, a seconda della tensione nominale. 3M™ kit di giunzione cavi in linea in resina, serie 82-F, include nastro per giunte in gomma Scotch® 23, 3M™ Scotchcast™ composto ritardante alla fiamma 2131 e 3M™ panno abrasivo Three-M-Ite™ Elek-Tro-Cut™, grana 80J. Il composto semiflessibile offre la giunzione permanente che si piega con il cavo, per agevolare l'installazione, l'avvolgimento e la manipolazione. La giunzione uniforme e rastremata previene agganci del cavo e sollevamento dell'estremità della giunzione. Il composto ritardante alla fiamma 2131 è costituito da una resina autopolimerizzante che si lega a se stessa e alle moderne guaine dei cavi. Questo kit è perfetto per giuntare conduttori multipli con tensione nominale 1 kV e conduttori singoli con tensione nominale 5 kV. Approvato MSHA e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.


