3M ITALIA - 3MI7000144706 764I YELLOW 50MMX33M 24 RLS/ - 7000144706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Breite - 50 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.127 mm
Länge - 33 m
Packung
24 ST
EAN
7449073088059
Artikelnummer
3MI7000144706
Herstellernummer
7000144706
Hersteller
3MI
Farbe:
gelb
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.127 mm
Länge:
33 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein


