3M ITALIA - 3MI7000138512 SCOTCH 23 MISURA 2 X 3 - 7000138512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 50.8 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 0.0091 m
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
7449073527657
Artikelnummer
3MI7000138512
Herstellernummer
7000138512
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Breite:
50.8 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0.0091 m
Transparent:
nein
Temperaturbeständigkeit:
0...90 °C
Nastro di giuntaggio in gomma Scotch® 23 Il nastro Scotch 23 è altamente conformabile, realizzato in gomma etilenpropilenica autofondente a voltaggio altamente isolante. Non contiene alogeni, resiste ai raggi ultravioletti, all'ozono e non è vulcanizzato. È compatibile con tutti i cavi di isolamento sintetici e con i cavi di isolamento in carta con materiale migrante. Dopo l'applicazione, i vari strati del nastro si saldano insieme in forma omogenea.


