3M ITALIA - 3MI7000116597 465 EU 19MMX55M TRANSFER TAP - 7000116597
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - farblos
Stärke - 0.05 mm
Länge - 55 m
Doppelseitig - nein
Transparent - nein
Packung
48 ST
EAN
2000000920795
Artikelnummer
3MI7000116597
Herstellernummer
7000116597
Hersteller
3MI
Farbe:
farblos
Stärke:
0.05 mm
Länge:
55 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Il nastro adesivo transfer 3M™ 465 aderisce in modo rapido e permanente a una vasta gamma di materiali tra cui carta non patinata e patinata, cartoncino, cartone, stuoie, tessuti leggeri, fogli, plastica flessibile e cartone espanso. Offrendo un'adesioneelevata e un'eccellente resistenza ai raggi UV, si lega facilmente a superfici difficili, varie e strutturate, comprese le aree con elevata umidità e luce solare.\nSoluzione per scopi generici per applicazioni leggere. Offre un legame pulito e permanentecon una varietà di materiali come carta patinata e non, tessuti leggeri, pellicole, plastica flessibile e pannelli in schiuma.


