Startseite

3M ITALIA - 3MI7000111478 389 BLACK 19MM X 50M 48 RLS/ - 7000111478

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.26 mm

  • Länge - 50 m

Packung

  • 48 ST

EAN

7449077201584

Artikelnummer

3MI7000111478

Herstellernummer

7000111478

Hersteller

3MI

Farbe:

schwarz

Breite:

19 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.26 mm

Länge:

50 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro adesivo telato 3M™ 389 extra resistente, è un nastro isolante per uso industriale con eccellente capacità di tenuta e conformabilità. Composto da un supporto resistente all'abrasione e all'acqua, è ideale per una varietà di applicazioni industriali impegnative. Nastro adesivo extra resistente progettato per l'uso in applicazioni industriali e MRO.