3M ITALIA - 3MI7000111461 389 BLACK 50MM X 50M 24 RLS/ - 7000111461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 50 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.26 mm
Länge - 50 m
Packung
24 ST
EAN
8711428006339
Artikelnummer
3MI7000111461
Herstellernummer
7000111461
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.26 mm
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


