Startseite
Nicht mehr in Produktion

3M ITALIA - 3MI7000106708 TEMFLEX 1500 BIANCO 25X25X - 7000106708

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 25 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8000280926221

Artikelnummer

3MI7000106708

Herstellernummer

7000106708

Hersteller

3MI

Breite:

25 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

25 m

Doppelseitig:

nein

Isolierend:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

0...90 °C

Stärke:

0.15 mm

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Vulkanisierend:

nein

Nastro elettrico in PVC 3M™ Temflex™ 1500, Bianco 25mm x 25mt Il nastro elettrico in vinile 3M™ Temflex™ 1500 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro professionale offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni. Utile per la posa di cavi, offre buona resistenza ad abrasione, acidi, alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche - compresa la luce solare. Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 90 °C. Questo nastro è disponibile nei colori standard del settore.