3M ITALIA - 3MI7000099518 91AH 21 5S GIUNTO BT TERMORE - 7000099518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaltschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter - 5
Halogenfrei - ja
Verbindungszubehör mitgeliefert - ohne
Packung
10 ST
EAN
2000000916521
Artikelnummer
3MI7000099518
Herstellernummer
7000099518
Hersteller
3MI
Ausführung:
Kaltschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Anzahl der Leiter:
5
Halogenfrei:
ja
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
3M™ 91-AH è un kit di giunzione manicotto in linea termoretraibile a basso voltaggio per connettori a crimpare, progettato per cavi polimerici non armati, non schermati a 3, 4 e 5 poli fino a 0,6/1 kV, rispondente alle norme HD603 e IEC 60502-1. Conformecon la Direttiva RoHS e privo di alogeni. Buon isolamento elettrico, sigillatura contro umidità, resistenza meccanica, chimica e ai raggi UV. Il rapporto di restringimento di 3M™ 91-AH è fino a 4,5 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 135 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e + 130 °C. Garantisce un'eccellente sigillatura contro le infiltrazioni d'acqua e di umidità, elevata protezione meccanica, proprietà di isolamento elettrico e buona resistenza contro raggi UV, sostanze alcaline e agenti chimici. L'applicazione comprende l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di giunti con connettori a crimpare. Il kit manicotto 91-AH viene utilizzato per applicazioni in interno, esterno, sotterranee e sommerse. Omologazioni:Testato secondo DIN EN 50393, Tabella 3


