3M ITALIA - 3MI7000099377 HDT AN 22 6 TUBI TERMORESTR - 7000099377

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 22 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
8 ST
EAN
8712403573341
Artikelnummer
3MI7000099377
Herstellernummer
7000099377
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
22 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
0.001 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
3 mm
UL-Zulassung:
nein


