3M ITALIA - 3MI7000099268 MDT A 38 12 - 7000099268

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073039631
Artikelnummer
3MI7000099268
Herstellernummer
7000099268
Hersteller
3MI
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
3.3 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
130...130 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
UL-Zulassung:
nein