3M ITALIA - 3MI7000099254 GTI 3000 9 3 MARRONE - 7000099254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Packung
20 ST
EAN
8712403568279
Artikelnummer
3MI7000099254
Herstellernummer
7000099254
Hersteller
3MI
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Länge:
0.001 m
Betriebstemperatur:
135...135 °C
Farbe:
braun
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
UL-Zulassung:
nein