3M ITALIA - 3MI7000099242 GTI 3000 39 13 ROSSO - 7000099242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 39 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Farbe - rot
Ausführung - dünnwandig
Packung
2 ST
EAN
8712403568149
Artikelnummer
3MI7000099242
Herstellernummer
7000099242
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
39 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.001 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


